!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PROPULSEUR 14PO. DIA 27 DEG LANCE

PROPULSEUR 14PO. DIA 27 DEG LANCE

REVCOR

PROPULSEUR 14PO. DIA 27 DEG LANCE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PROPULSEUR 14PO. DIA 27 DEG LANCE

PROPULSEUR 14PO. DIA 27 DEG LANCE

REVCOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $76.03 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG2RAV9
  • N° de modèle du manufacturier T1404-27 R
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101603
  • PAGE DU CATALOGUE # 1869
  • Poids à l’expédition 1.84 lb

Spécifications techniques

  • ArticleHélice de remplacement, sans moyeu
  • pi³/min avec PS de 0,000 po1 822 pi³/min
  • HP min.1/4 hp
  • Pas (deg)27 Degrees
  • Nb de lames4
  • CroisillonsGalvalume
  • Exigence(s)Moyeu hexagonal interchangeable 2A563 ou 2A564 ou 2A565
  • Diamètre d'hélice (po) 14 po
  • pi³/min avec PS de 0,300 po 1,568 cfm
  • Régime max. (tr/min) 1 725 tr/min
  • Rotation SH
  • Matériau de propulseur Aluminium
  • À utiliser avec Condenseurs de climatisation, pompes à chaleur, échangeurs de chaleur et aérothermes
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande