!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PROPULSEUR 12PO. DIA 33 DEG LANCE

PROPULSEUR 12PO. DIA 33 DEG LANCE

REVCOR

PROPULSEUR 12PO. DIA 33 DEG LANCE close
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
PROPULSEUR 12PO. DIA 33 DEG LANCE

PROPULSEUR 12PO. DIA 33 DEG LANCE

REVCOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $83.40 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2RAV1
  • N° de modèle du manufacturier G1204-33 R
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101603
  • PAGE DU CATALOGUE # 1869
  • Poids à l’expédition 1.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleHélice de remplacement, sans moyeu
  • pi³/min avec PS de 0,000 po1 349 pi³/min
  • HP min.4/25 hp
  • Pas (deg)33 Degrees
  • Nb de lames4
  • CroisillonsGalvalume
  • Exigence(s)Moyeu hexagonal interchangeable 2A563 ou 2A564 ou 2A565
  • Diamètre d'hélice (po) 12 po
  • pi³/min avec PS de 0,300 po 1,016 cfm
  • Régime max. (tr/min) 1 725 tr/min
  • Rotation SH
  • Matériau de propulseur Aluminium
  • À utiliser avec Condenseurs de climatisation, pompes à chaleur, échangeurs de chaleur et aérothermes