!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BALLAST FLUORESCENT, T12/T8, 120 À 277VCA, 1 À 2 AMPOULES, 56W AMPOULE MAX

BALLAST FLUORESCENT, T12/T8, 120 À 277VCA, 1 À 2 AMPOULES, 56W AMPOULE MAX

GE LAMPS

BALLAST FLUORESCENT, T12/T8, 120 À 277VCA, 1 À 2 AMPOULES, 56W AMPOULE MAX close
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
BALLAST FLUORESCENT, T12/T8, 120 À 277VCA, 1 À 2 AMPOULES, 56W AMPOULE MAX

BALLAST FLUORESCENT, T12/T8, 120 À 277VCA, 1 À 2 AMPOULES, 56W AMPOULE MAX

GE LAMPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $47.99 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article GEL72275
  • N° de modèle du manufacturier 72275
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101600
  • PAGE DU CATALOGUE # 119
  • Poids à l’expédition 1.12 lb

Informations sur le produit

Ce ballast fluorescent de la série UltraMax G est conforme aux normes : cUL, FCC, NEMA, NRCan, RoHS,UL classe P, UL, UL de type 1 extérieur,UL de type HL. Ballast fluorescent avec aussi 0,48 AMP CA, ampoule ballast T12, T8 et ballast électronique.

Spécifications techniques

  • ArticleBallast fluorescent
  • Marque et sérieUltraMax G
  • Type de d'allumage du ballastInstantané
  • Nb de lampes supportées1, 2
  • Type de lampe de ballastT12, T8
  • Type de gradationSans réglage de l'intensité
  • Température de démarrage min.-22 Degrees F
  • Watts d'entrée20 W
  • Facteur de ballast0.88
  • Fréquence50 Hz
  • Distortion harmoniqueMoins de 10 %
  • Largeur1 5/16 po
  • Type de câblageParallèle
  • Douilles inclusesNon
  • Type de produit Ballast fluorescent
  • Type de ballast Électronique
  • Tension d'entrée (V) 120 à 277 V CA
  • Watts max. d'ampoule 56 W
  • Ballast de gradation Non
  • Méthode de gradation Sans réglage de l'intensité
  • Ampères CA 0.48
  • Normes Homologué cUL, FCC - CLASS A Non-Consumer, NEMA Premium, NRCan, conforme RoHS, UL Class P, homologué UL, UL Type 1 Extérieur, UL Type HL
  • Facteur de puissance 0.99
  • Intensité de service à 120 V 1.03 A
  • Longueur 10 1/8 po
  • Hauteur 1 3/16 po
  • Protection thermique Oui
  • Démarreur requis No
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Classé NEMA Premium