!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANOMÈTRE DE PROCESSUS,MONTAGE PAR LE BAS,0-100LB/PO2/KPA,NR,1/4 PO MNPT,INOX/PHÉNOLIQUE

MANOMÈTRE DE PROCESSUS,MONTAGE PAR LE BAS,0-100LB/PO2/KPA,NR,1/4 PO MNPT,INOX/PHÉNOLIQUE

WINTERS

MANOMÈTRE DE PROCESSUS,MONTAGE PAR LE BAS,0-100LB/PO2/KPA,NR,1/4 PO MNPT,INOX/PHÉNOLIQUE close
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
MANOMÈTRE DE PROCESSUS,MONTAGE PAR LE BAS,0-100LB/PO2/KPA,NR,1/4 PO MNPT,INOX/PHÉNOLIQUE

MANOMÈTRE DE PROCESSUS,MONTAGE PAR LE BAS,0-100LB/PO2/KPA,NR,1/4 PO MNPT,INOX/PHÉNOLIQUE

WINTERS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $132.56 / CHAQUE
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
  • N° article WNRPPC5044
  • N° de modèle du manufacturier PPC5044
  • N° de classification normalisée des produits et services 23151820
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.5 lb

Informations sur le produit

Cette jauge de procédé à montage par le bas est conçue p/ les environnements difficiles. Il a une plage de pression de 0 à 100lb/po² /KPA, une connexion MNPT de 1/4 de po et une précision de +/- 0,5 %. Cette jauge est dotée d'éléments internes en AC inox, d'un boîtier noir en phénolique et d'un pointeur au micromètre réglable.

Spécifications techniques

  • ArticleManomètre
  • Couleur de boîtierNoir
  • Compatible avec marque Universal
  • Série PPC