!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENDUIT CTCHC GRAVLGUARD,60 ° F,TEMPS DE SÉCHAGE DE 1 1/2 À 2 HS,249,2G/L COV,NR,3,78L

ENDUIT CTCHC GRAVLGUARD,60 ° F,TEMPS DE SÉCHAGE DE 1 1/2 À 2 HS,249,2G/L COV,NR,3,78L

PROFORM

ENDUIT CTCHC GRAVLGUARD,60 ° F,TEMPS DE SÉCHAGE DE 1 1/2 À 2 HS,249,2G/L COV,NR,3,78L close
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
ENDUIT CTCHC GRAVLGUARD,60 ° F,TEMPS DE SÉCHAGE DE 1 1/2 À 2 HS,249,2G/L COV,NR,3,78L

ENDUIT CTCHC GRAVLGUARD,60 ° F,TEMPS DE SÉCHAGE DE 1 1/2 À 2 HS,249,2G/L COV,NR,3,78L

PROFORM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 171,80 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 687,20 $

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses

Ce produit doit être commandé en multiples de 4. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article PRFPF715-1C
  • N° de modèle du manufacturier PF 715-1C
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.0 lb

Informations sur le produit

Cet enduit caoutchouté Gravlguard Pro Guard est livré dans un bidon de 3,78 l. et doit être appliqué à des temp. de 60℉. Il s'agit d'un revêt. résist. à text. moy. p/ protéger les bas de caisse et les cache-misère c/ les éclats de pierre et les autres abr. de la route. Son adh. sur les métaux et les plast.s nus ou peints est exc et il élimine également le bruit de la route et protège c/ la slt. Ce pare-gravier nr sèche en 1 1/2 à 2 h.

Spécifications techniques

  • ArticleGarde gravier caoutchouté
  • Taille de contenant3.78 Lo
  • Teneur en COV249.2 g/L
  • Couleur Noir
  • Temps de séchage 1-1/2 à 2 h
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses