!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PEINT APPRÊT ARSL,À BASE D'EAU,TEMPS DE SÉCHAGE 1 H,TEMP 50 À 90 ° F,10 À 12 PI CA,BLC GALVAN,340 G

PEINT APPRÊT ARSL,À BASE D'EAU,TEMPS DE SÉCHAGE 1 H,TEMP 50 À 90 ° F,10 À 12 PI CA,BLC GALVAN,340 G

RUST-OLEUM

PEINT APPRÊT ARSL,À BASE D'EAU,TEMPS DE SÉCHAGE 1 H,TEMP 50 À 90  ° F,10 À 12 PI CA,BLC GALVAN,340 G close
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
PEINT APPRÊT ARSL,À BASE D'EAU,TEMPS DE SÉCHAGE 1 H,TEMP 50 À 90 ° F,10 À 12 PI CA,BLC GALVAN,340 G

PEINT APPRÊT ARSL,À BASE D'EAU,TEMPS DE SÉCHAGE 1 H,TEMP 50 À 90 ° F,10 À 12 PI CA,BLC GALVAN,340 G

RUST-OLEUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.86 / CHAQUE
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
  • N° article RLM274101522
  • N° de modèle du manufacturier 274101522
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.07 lb

Informations sur le produit

Scellez les surfaces poreuses pour une meilleure couverture de la peinture avec cet apprêt en aérosol blanc à base d'eau. Avec une température d'application de 50°F à 90°F, cet apprêt couvre 10 à 12 pieds carrés et sèche en une heure. Il est disponible en 340 grammes.

Spécifications techniques

  • Articlecouche d'appret
  • CouleurBlanc galvanisé
  • Temps de séchage1 h
  • Poids net340 g
  • Couverture10 - 12 pi2
  • Type de résine Alkyde
  • Type de base Eau
  • Temps de séchage - hors poisse 20 min
  • Normes Conforme à l'USDA
  • Fini de peinture/apprêt Mat