!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PEINT APPRÊT ARSL,TEMPS DE SÉCHAGE 2 HS,TEMP 40 À 90 ° F,10 À 12 PI CA,BLC,369 G

PEINT APPRÊT ARSL,TEMPS DE SÉCHAGE 2 HS,TEMP 40 À 90 ° F,10 À 12 PI CA,BLC,369 G

RUST-OLEUM

PEINT APPRÊT ARSL,TEMPS DE SÉCHAGE 2 HS,TEMP 40 À 90  ° F,10 À 12 PI CA,BLC,369 G close
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
PEINT APPRÊT ARSL,TEMPS DE SÉCHAGE 2 HS,TEMP 40 À 90 ° F,10 À 12 PI CA,BLC,369 G

PEINT APPRÊT ARSL,TEMPS DE SÉCHAGE 2 HS,TEMP 40 À 90 ° F,10 À 12 PI CA,BLC,369 G

RUST-OLEUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.42 / CHAQUE
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
  • N° article RLM254168
  • N° de modèle du manufacturier 254168
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.17 lb

Informations sur le produit

Scellez les surfaces poreuses pour une meilleure couverture de la peinture avec cet apprêt en aérosol blanc. Avec une température d'application de 40°F à 90°F, cet apprêt couvre 10 à 12 pieds carrés et sèche en deux heures. Il est disponible en 369 grammes.

Spécifications techniques

  • Articlecouche d'appret
  • CouleurBlanc
  • Temps de séchage2 h
  • NormesConforme à l'USDA
  • Fini de peinture/apprêtMat
  • Type de résine Alkyde
  • Type de base Huile
  • Temps de séchage - hors poisse 30 min
  • Couverture 10 - 12 pi2