Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cet apprêt SF 7088 est bleu sarcelle et est livré sous forme de bâton de 0,59oz liq. Il répond aux normes OSHA (29 CFR 1910.1200). Il est formulé à base de monomères réactifs, recommandé pour les applications avec des métaux passifs ou des surfaces inertes, et les grands écarts de collage. Applicateur en bâton auto-alimenté, sans solvant et semi-solide, semblable à de la cire.
Spécifications techniques
ArticleApprêt
Type de contenantBâton
À utiliser avec type d'adhésifAdhésifs anaérobies
Type de produitApprêt
SérieSF 7088
NormesNorme de communication des risques OSHA (29 CFR 1910.1200)
ViscositéSemi-solide
BaseMonomère
CaractéristiquesÀ base de monomères réactifs, recommandé pour les applications avec des métaux passifs ou des surfaces inertes, recommandé pour les grands écarts de collage, applicateur en bâton auto-alimenté, sans solvant, semi-solide semblable à de la cire
Taille de contenant0,59 oz liq.
Couleur de cuissonSarcelle
Durée de vie sur pièce30 day
Poids spécifique1.04
Type de baseÀ base de monomère
Poids du contenu en COV30 g/L
Applications principalesSpeeds Cure, préparation de surface
Temps de séchageNe durcit pas
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)