!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
APPRÊT, ROUILLE, MATE, GRIS, 3.78 L, ALKYDE/SOLVANT

APPRÊT, ROUILLE, MATE, GRIS, 3.78 L, ALKYDE/SOLVANT

RUST-OLEUM

APPRÊT, ROUILLE, MATE, GRIS, 3.78 L, ALKYDE/SOLVANT close
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
APPRÊT, ROUILLE, MATE, GRIS, 3.78 L, ALKYDE/SOLVANT

APPRÊT, ROUILLE, MATE, GRIS, 3.78 L, ALKYDE/SOLVANT

RUST-OLEUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 178,71 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 357,42 $

Conformité et restrictions

Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RLM274103155
  • N° de modèle du manufacturier 274103155
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.8 lb

Informations sur le produit

Pour raviver les surfaces métalliques rouillées, appliquez cet apprêt à solvant alkyde gris mat, par vaporisation au rouleau ou au pinceau. Un bidon de 3.78 litres couvrira de 6 à 10 m2 (66 à 110 p2), Cette peinture doit être appliquée entre 0 et 32C (32 à 90F) et est destinée aux conditions d'exposition légères à modérées. Elle a un temps de séchage de huit à 12 heures, et un temps de séchage de recouvrement de 24 heures, durcissant complètement en 24 heures.

Spécifications techniques

  • Articlecouche d'appret
  • FinitionPlat
  • Temps de séchage8 - 12 h
  • Temps de durcissement24 h
  • Conditions d'expositionDe Légère à Modérée
  • Type de résineAlkyde
  • Type de base Solvant
  • Couleur Gris
  • Teneur en COV 400 g/L
  • Méthode d'application Brosse, rouleau, pulvérisateur
  • À utiliser avec Surface métallique
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)