!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
APPRÊT MURAL MAGNÉTIQUE, INTÉRIEUR, MATE, GRIS FONCE, 887 ML, ALKYDE/SOLVANT

APPRÊT MURAL MAGNÉTIQUE, INTÉRIEUR, MATE, GRIS FONCE, 887 ML, ALKYDE/SOLVANT

RUST-OLEUM

APPRÊT MURAL MAGNÉTIQUE, INTÉRIEUR, MATE, GRIS FONCE, 887 ML, ALKYDE/SOLVANT close
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
APPRÊT MURAL MAGNÉTIQUE, INTÉRIEUR, MATE, GRIS FONCE, 887 ML, ALKYDE/SOLVANT

APPRÊT MURAL MAGNÉTIQUE, INTÉRIEUR, MATE, GRIS FONCE, 887 ML, ALKYDE/SOLVANT

RUST-OLEUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 156,00 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 312,00 $

Conformité et restrictions

Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RLM267397
  • N° de modèle du manufacturier 267397
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.0 lb

Informations sur le produit

Il s'agit d'une boîte de 887 millilitres de peinture murale d'intérieur magnétique, mate, gris foncé. Cette peinture est à utiliser avec une couche de finition au latex. Cette peinture est à base de solvant et de résine alkyde. Une boîte couvrira 1.5 mètres carrés (16 pieds carrés), Le temps de séchage est d'une heure et il faudra 24 heures pour durcir. Appliquez au rouleau à des températures de 10 à 32C (50 à 90F),

Spécifications techniques

  • ArticleApprêt magnétique
  • CouleurGris foncé
  • Temps de séchage1 h
  • Teneur en COV420 g/L
  • Type de résine Alkyde
  • Type de base Solvant
  • Méthode d'application Rouleau