!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUCHE PRIMAIRE,EXTER/INTER,ROUGE,1 GAL

COUCHE PRIMAIRE,EXTER/INTER,ROUGE,1 GAL

RUST-OLEUM

COUCHE PRIMAIRE,EXTER/INTER,ROUGE,1 GAL close
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
COUCHE PRIMAIRE,EXTER/INTER,ROUGE,1 GAL

COUCHE PRIMAIRE,EXTER/INTER,ROUGE,1 GAL

RUST-OLEUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $167.29 / CHAQUE
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
  • N° article RLM330143
  • N° de modèle du manufacturier 330143
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCouche primaire
  • Famille de couleursRouge
  • BrillancePlat
  • CouleurRouge
  • Rendement en surface200 à 250 pi²/gal
  • Lieu d'utilisationExtérieur, intérieur
  • Type de contenantBidon
  • Temps de séchage pour le recouvrement2 h
  • Température d'application maximale32 Degrees C
  • Poids net13 lb
  • Durée de conservation5 ans
  • Surface - grille en acier au carboneLisse
  • Application du revêtement Couche primaire intérieure/extérieure
  • Matériau de la surface compatible Toutes les surfaces, sauf l'acier galvanisé
  • Type de résine Alkyde
  • Taille de contenant 1 gal
  • Temps de séchage 35 min
  • Méthode d'application Brosse
  • Temps de séchage - hors poisse 96 à 168 h
  • Caractéristiques Adhère à la plupart des surfaces et fonctionne avec n'importe quelle couche de finition, formule à séchage rapide, formule à haut pouvoir couvrant, nettoyage à l'aide d'un diluant
  • Température minimale d'application 4 Degrees C
  • Caractéristiques de résistance Résistant à la rouille
  • Normes Certifié MPI n Degrees 76, n Degrees 79
  • Teneur en COV 338 g/L