!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
APPRÊT P/ PEINT,À BASE D'EAU,TEMPS DE SECHAGE 30 MIN,TEMP 36 À 90 ° F,400 PI CA,BLC,3,78 L

APPRÊT P/ PEINT,À BASE D'EAU,TEMPS DE SECHAGE 30 MIN,TEMP 36 À 90 ° F,400 PI CA,BLC,3,78 L

RUST-OLEUM

APPRÊT P/ PEINT,À BASE D'EAU,TEMPS DE SECHAGE 30 MIN,TEMP 36 À 90  ° F,400 PI CA,BLC,3,78 L close
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
APPRÊT P/ PEINT,À BASE D'EAU,TEMPS DE SECHAGE 30 MIN,TEMP 36 À 90 ° F,400 PI CA,BLC,3,78 L

APPRÊT P/ PEINT,À BASE D'EAU,TEMPS DE SECHAGE 30 MIN,TEMP 36 À 90 ° F,400 PI CA,BLC,3,78 L

RUST-OLEUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 187,83 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 375,66 $
Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RLM262282
  • N° de modèle du manufacturier 262282
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.0 lb

Informations sur le produit

Scellez les surfaces poreuses pour une meilleure couverture de la peinture avec cet apprêt blanc à base d'eau. Avec une température d'application de 36°F à 90°F, cet apprêt couvre 400 pieds carrés et sèche en 30 minutes. Il est disponible en 3.78 litres.

Spécifications techniques

  • Articlecouche d'appret
  • CouleurBlanc
  • Temps de séchage30 min
  • Temps de séchage - hors poisse20 min
  • NormesConforme à l'USDA
  • Type de résine Acrylique
  • Type de base Eau
  • Méthode d'application Brosse, rouleau, pulvérisateur
  • Poids net 3.75 oz.
  • Teneur en COV 68 g/L