!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ACTIVATEUR ET APPRÊT PU 8519 P, 500ML, BASE DE POLYURÉTHANE

ACTIVATEUR ET APPRÊT PU 8519 P, 500ML, BASE DE POLYURÉTHANE

LOCTITE

ACTIVATEUR ET APPRÊT PU 8519 P, 500ML, BASE DE POLYURÉTHANE close
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
ACTIVATEUR ET APPRÊT PU 8519 P, 500ML, BASE DE POLYURÉTHANE

ACTIVATEUR ET APPRÊT PU 8519 P, 500ML, BASE DE POLYURÉTHANE

LOCTITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 572,54 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 5 725,40 $

Conformité et restrictions

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article LCT2032203
  • N° de modèle du manufacturier 2032203
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.3 lb

Informations sur le produit

Cet apprêt et activateur PU 8519 P est noir et est livré dans un flacon de 500mL. Il s’utilise pour l’activation des perles coupées (après plus de 2 heures d'ouverture), favorise l'adhérence et prévient la corrosion. Le temps d'évaporation est d’environ 2min, même dans un environnement froid pour les produits de vitrage direct à deux composants de 15 m.

Spécifications techniques

  • ArticleApprêt et activateur
  • Type de contenantBouteille
  • À utiliser avec type d'adhésifAdhésifs à base d'uréthane
  • Poids spécifique0,98
  • Type de baseÀ base de polyuréthane
  • ViscositéSans objet
  • BasePolyuréthane
  • Taille de contenant 500 ml
  • Couleur de cuisson Noir
  • Type de produit Activateur, apprêt
  • Série PU 8519 P
  • Normes Sans objet
  • Applications principales Verre, peinture, céramique, écrans encapsulés
  • Caractéristiques Activation des perles coupées (après plus de 2 heures d'ouverture), favorise l'adhérence, prévention de la corrosion, temps d'évaporation d'environ 2 minutes, même en environnement froid pour les produits de vitrage direct bi-composants de 15 minutes, excellente protection contre les rayons UV
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)