!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
APPRÊT ET ACTIVATEUR, SF 7649, 1,75OZ LIQ, VRT, ACÉTONE

APPRÊT ET ACTIVATEUR, SF 7649, 1,75OZ LIQ, VRT, ACÉTONE

LOCTITE

APPRÊT ET ACTIVATEUR, SF 7649, 1,75OZ LIQ, VRT, ACÉTONE close
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
APPRÊT ET ACTIVATEUR, SF 7649, 1,75OZ LIQ, VRT, ACÉTONE

APPRÊT ET ACTIVATEUR, SF 7649, 1,75OZ LIQ, VRT, ACÉTONE

LOCTITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $43.17 / CHAQUE
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
  • N° article LCT135286R
  • N° de modèle du manufacturier 135286
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.24 lb

Informations sur le produit

Cet apprêt et activateur SF 7649 est vert et est livré dans une bouteille de 1,75oz liq. Il répond aux normes ASTM,CFIA,MIL-S-22473E,NSF P1,NSF/ANSI 61. Cet apprêt et activateur s’utilise pour les grands écarts de collage et le durcissement à basse température (moins de 5°C), et augmente la vitesse de durcissement sur les surfaces passives et inactives.

Spécifications techniques

  • ArticleApprêt et activateur
  • Type de contenantBouteille
  • À utiliser avec type d'adhésifAdhésifs anaérobies
  • Type de produitActivateur
  • SérieSF 7649
  • NormesASTM D-5363, ACIA, MIL-S-22473E, NSF P1, NSF/ANSI 61
  • Viscosité2 cP
  • Applications principalesSpeeds Cure
  • Temps de séchage30 à 70 secondes
  • Taille de contenant 1,75 oz liq.
  • Couleur de cuisson Vert
  • Durée de vie sur pièce 30 day
  • Poids spécifique 0,79
  • Type de base À base d'acétone
  • Poids du contenu en COV 11,7 g/L
  • Température d'application maximale 59 Degrees F
  • Base Solvant
  • Caractéristiques Pour les grands écarts de collage, pour le durcissement à basse température (moins de 5 Degrees C), augmente la vitesse de durcissement sur les surfaces passives et inactives