!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
APPRÊT, SF 7471, 4,5OZ LIQ, AÉROSOL, VRT, ACÉTONE

APPRÊT, SF 7471, 4,5OZ LIQ, AÉROSOL, VRT, ACÉTONE

LOCTITE

APPRÊT, SF 7471, 4,5OZ LIQ, AÉROSOL, VRT, ACÉTONE close
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
APPRÊT, SF 7471, 4,5OZ LIQ, AÉROSOL, VRT, ACÉTONE

APPRÊT, SF 7471, 4,5OZ LIQ, AÉROSOL, VRT, ACÉTONE

LOCTITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $73.70 / CHAQUE
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
  • N° article LCT135337R
  • N° de modèle du manufacturier 135337
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.43 lb

Informations sur le produit

Cet activateur SF 7471 est jaune et est livré dans une bombe aérosol de 4,5oz. Il répond aux normes ASTM pour les nouvelles conceptions et mil-S-2,2473E pour les conceptions existantes. Il s’utilise pour les grands écarts de collage, et accélère le durcissement sur les surfaces passives et actives.

Spécifications techniques

  • ArticleActivateur
  • Type de contenantBombe aérosol
  • À utiliser avec type d'adhésifAdhésifs anaérobies
  • Type de produitActivateur
  • SérieSF 7471
  • NormesASTM D-5363 pour les nouvelles conceptions, mil-S-2, 2473E pour les conceptions existantes
  • Viscosité2 cP
  • Applications principalesSpeeds Cure
  • Temps de séchage30 à 70 secondes
  • Taille de contenant 4,5 oz
  • Couleur de cuisson Jaune
  • Durée de vie sur pièce 7 day
  • Poids spécifique 0,79
  • Type de base Acétone, à base d'isopropanol
  • Poids du contenu en COV 106 g/L
  • Température d'application maximale 59 Degrees F
  • Base À base d'acétone, à base d'isopropanol
  • Caractéristiques Pour les grands écarts de collage, accélère le durcissement sur les surfaces passives et actives