!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
APPRÊT ET ACTIVATEUR, SF 7471, 1,75OZ LIQ, VRT, ACÉTONE

APPRÊT ET ACTIVATEUR, SF 7471, 1,75OZ LIQ, VRT, ACÉTONE

LOCTITE

APPRÊT ET ACTIVATEUR, SF 7471, 1,75OZ LIQ, VRT, ACÉTONE close
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
APPRÊT ET ACTIVATEUR, SF 7471, 1,75OZ LIQ, VRT, ACÉTONE

APPRÊT ET ACTIVATEUR, SF 7471, 1,75OZ LIQ, VRT, ACÉTONE

LOCTITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $49.20 / CHAQUE
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
  • N° article LCT135285R
  • N° de modèle du manufacturier 135285
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1250
  • Poids à l’expédition 0.26 lb

Informations sur le produit

Cet apprêt et activateur SF 7471 est vert et est livré dans une bouteille de 1,75oz liq. Il répond aux normes ASTM et MIL-S-22473E. Il accélère le durcissement de la plupart des adhésifs anaérobies Loctite.

Spécifications techniques

  • ArticleApprêt et activateur
  • Type de contenantBouteille
  • À utiliser avec type d'adhésifAdhésifs anaérobies
  • Type de produitActivateur
  • SérieSF 7471
  • NormesASTM D-5363, MIL-S-22473E
  • Viscosité2 cP
  • Applications principalesSpeeds Cure
  • Temps de séchage30 à 70 secondes
  • Taille de contenant 1,75 oz liq.
  • Couleur de cuisson Vert
  • Durée de vie sur pièce 7 day
  • Poids spécifique 0,8
  • Type de base Acétone, à base d'isopropanol
  • Poids du contenu en COV 106 g/L
  • Température d'application maximale 59 Degrees F
  • Base Acétone, isopropanol
  • Caractéristiques Accélère le durcissement de la plupart des adhésifs anaérobies Loctite