This female adapter has a length of 1 7/16 inch, a maximum operating pressure of 300 psi and is designed for the following applications: air, inert gases, oils, vacuum. It is silver, has an operating temperature of 0 Degrees F to 200 Degrees F, is resistant to corrosion and is made of brass with a nickel-plated finish/coating. In addition, it is a straight adapter, with an imperial system of measurement, and ¼" thread.
Technical Specs
ArticleAdaptateur femelle
Forme spécifique du raccord de tuyauAdaptateur droit
Fitting Side B Connection TypeFNPTF
Fitting Side A Tube Outer Diameter5/16 in
Fitting Thread Size1/4 in
Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué inclus
Longueur hors tout1 7/16 po
NormesCertificat d'enregistrement pour Albion, Certificat d'enregistrement pour Lakeview, Certificat d'enregistrement pour Otsego, Conflict Minerals Statement Parker Fluid System Connectors Division, Déclaration de produits REACH FSC, IN, Certification du système de gestion, MI
Dureté du tube compatibleShore A.95
Température minimale de service0 degrés F
Système de mesureImpérial
ApplicationAir, gaz inertes, huiles, vide
Fitting Side A Connection TypePush-to-Connect
Fitting Side B Pipe Size1/4 in
Matériau de raccordLaiton
CouleurArgent
Maximum Operating Temperature200 Degrees F
Type de libérationBouton
Finition/revêtementNickelé
Matériau du tube compatiblePolyéthylène, polypropylène, polyuréthane, nylon rigide, nylon semi-rigide
Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion