!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
NETT HT-PRESSION 3/8 50PI 4500PSI

NETT HT-PRESSION 3/8 50PI 4500PSI

SPEEDAIRE

NETT HT-PRESSION 3/8 50PI 4500PSI close
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
NETT HT-PRESSION 3/8 50PI 4500PSI

NETT HT-PRESSION 3/8 50PI 4500PSI

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $313.64 / CHAQUE
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
  • N° article SDR22KE06
  • N° de modèle du manufacturier 22KE06
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142008
  • PAGE DU CATALOGUE # 570
  • Poids à l’expédition 15.62 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau pour nettoyeurs haute pression
  • D.E. de tuyau0,74 po
  • Matériau de la gaine de tuyauCaoutchouc
  • Configuration du tuyauAssemblage avec coupleurs
  • Facteur de sécurité4:1
  • Matériau du tube de tuyauPolyéthylène
  • Taille du raccord de tuyau A3/8 po
  • Matériau du raccord de tuyau BFonte malléable
  • Type de raccord de tuyau BMNPT
  • D.I. de tuyau 3/8 po
  • Longueur de tuyau 50 pi
  • Couleur de tuyau Noir
  • Pression de service max. à 70 F 4 500 lb/po²
  • Plage de température 0 degrés à 250 degrés F
  • Matériau du raccord de tuyau A Fonte malléable
  • Type de raccord de tuyau A MNPT
  • Taille du raccord de tuyau B 3/8 po