!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU VAPEUR/PRESSN,3/8,50PI,3000LB/PO2

TUYAU VAPEUR/PRESSN,3/8,50PI,3000LB/PO2

APPROVED VENDOR

TUYAU VAPEUR/PRESSN,3/8,50PI,3000LB/PO2 close
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
TUYAU VAPEUR/PRESSN,3/8,50PI,3000LB/PO2

TUYAU VAPEUR/PRESSN,3/8,50PI,3000LB/PO2

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $397.13 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2P767
  • N° de modèle du manufacturier 20023835
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121903
  • PAGE DU CATALOGUE # 570
  • Poids à l’expédition 12.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau pour nettoyeurs haute pression
  • D.E. de tuyau0,69 po
  • Matériau de la gaine de tuyauPolyéthylène chloré
  • Configuration du tuyauAssemblage avec coupleurs
  • Facteur de sécurité10:1
  • NormesRMA classe B
  • Produits chimiques non recommandésAmmoniac (liquides), hydroxyde d'ammonium, ammoniac anhydre, fluide de transmission automatique, liquide de frein, acide chromique (30 %), acide chromique (50 %), cyclohexane, DEF, carburant diesel, E85, formaldéhyde, mazout, essence, heptane, hexane, fluide hydraulique (pétrole), fluide hydraulique (synthétique), hydrazine, acide chlorhydrique/muriatique (100%), acide chlorhydrique/muriatique (37%), peroxyde d'hydrogène, kérosène, propane liquide, gaz de pétrole liquéfié, air lubrifié, chlorure de méthyle, méthyléthylcétone, naphta, gaz naturel, acide nitrique (20 %, solution), acide nitrique (50 %, solution), oxygène, paraffines (cire), hydroxyde de potassium (50 %), réfrigérant R-12, réfrigérant R-134a, réfrigérant R-22, réfrigérant R-404A, réfrigérant R-407C, réfrigérant R-502, hydroxyde de sodium/soude caustique (50 %), solvant Stoddard (essences minérales), acide sulfurique (75 % à 100 %), toluène, trichloréthylène (50 %), essence de térébenthine, xylène
  • Matériau du raccord de tuyau AAcier au carbone
  • Type de raccord de tuyau AMNPT
  • Taille du raccord de tuyau B3/8 po
  • D.I. de tuyau 3/8 po
  • Longueur de tuyau 50 pi
  • Couleur de tuyau Noir
  • Pression de service max. à 70 F 3 000 lb/po²
  • Plage de température 0 degrés à 325 degrés F
  • Matériau du tube de tuyau EPDM
  • Pour type de média Acide acétique, air, eau de Javel, chlorure de calcium, dioxyde de carbone, éthanol, acétate d'éthyle, éthylène-glycol, formaldéhyde, acide formique, glycérine, isopropanol, cétones, méthanol, azote gazeux, acide phosphorique (40 %, solution), bisulfate de sodium, bisulfite de sodium, hydroxyde de sodium, solvants, vapeur, acide sulfurique, eau
  • Taille du raccord de tuyau A 3/8 po
  • Matériau du raccord de tuyau B Acier au carbone
  • Type de raccord de tuyau B MNPT