!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
NETT HT-PRESSION 1/4 25PI 2600PSI

NETT HT-PRESSION 1/4 25PI 2600PSI

SPEEDAIRE

NETT HT-PRESSION 1/4 25PI 2600PSI close
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
NETT HT-PRESSION 1/4 25PI 2600PSI

NETT HT-PRESSION 1/4 25PI 2600PSI

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $50.85 / CHAQUE
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
  • N° article SDR22KD99
  • N° de modèle du manufacturier 22KD99
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142008
  • PAGE DU CATALOGUE # 570
  • Poids à l’expédition 2.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau pour nettoyeurs haute pression
  • D.E. de tuyau0,51 po
  • Matériau de la gaine de tuyauPVC
  • Configuration du tuyauAssemblage avec coupleurs
  • Facteur de sécurité4:1
  • Matériau du tube de tuyauPolyéthylène
  • Taille du raccord de tuyau AM22
  • Matériau du raccord de tuyau BFonte malléable
  • Type de raccord de tuyau BF M22
  • D.I. de tuyau 1/4 po
  • Longueur de tuyau 25 pi
  • Couleur de tuyau Noir
  • Pression de service max. à 70 F 2 600 lb/po²
  • Plage de température 0 degrés à 140 degrés F
  • Matériau du raccord de tuyau A Fonte malléable
  • Type de raccord de tuyau A F M22
  • Taille du raccord de tuyau B M22