!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRESSOSTAT

PRESSOSTAT

SQUARE D

PRESSOSTAT close
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
PRESSOSTAT

PRESSOSTAT

SQUARE D

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $63.64 / CHAQUE
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
  • N° article GUS2PXZ1
  • N° de modèle du manufacturier 9013FSG52J25M4
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePressostat
  • Commutation manuelleAuto/arrêt/démarrage
  • Réglage marche/arrêt d'usine du pressostat60/80 lb/po²
  • Différentiel du pressostat15 à 30 lb/po²
  • Action du pressostatStandard
  • Série9013FSG
  • HP à 1 phase - 240 V2
  • HP à 3 phases - 480 V1
  • NormesUL 508, NEC Article 430-84, norme 61 ANSI/NSF, FDA 21CFR.2600, certifié CSA
  • Capacité des contacts, CA10 A à 575 V
  • Application de pressostat Pompe à eau
  • Type d'orifice de pressostat (1) port, 1/4 po FNPS
  • Vanne de décharge du pressostat Non
  • Forme de contact électrique du pressostat BPUD
  • Classe NEMA 1
  • HP à 1 phase, 120 V 1-1/2
  • HP à 3 phases - 240 V 3
  • Plage de température -22 degrés à 257 degrés Fahrenheit
  • Caractéristiques spéciales Coupure basse pression
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)