!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRESSOSTAT

PRESSOSTAT

SQUARE D

PRESSOSTAT close
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
PRESSOSTAT

PRESSOSTAT

SQUARE D

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $92.41 / CHAQUE
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
  • N° article GUS2PXX2
  • N° de modèle du manufacturier 9013FRG2J35
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePressostat
  • Commutation manuelleAucun(e)
  • Vanne de décharge du pressostatNon
  • Plage du pressostat8 à 65 lb/po²
  • Action du pressostatInversée
  • Série9013FRG
  • HP à 1 phase - 240 V1
  • Plage de température-22 degrés à 257 degrés Fahrenheit
  • Capacité des contacts, CA10 A à 230 V
  • Application de pressostat Pompe à eau
  • Type d'orifice de pressostat (1) port, 1/4 po FNPS
  • Différentiel du pressostat 15 à 30 lb/po²
  • Forme de contact électrique du pressostat BPUD
  • Classe NEMA 1
  • HP à 1 phase, 120 V 1
  • HP à 3 phases - 240 V 1
  • Normes UL 508, NEC Article 430-84, norme 61 ANSI/NSF, FDA 21CFR.2600, certifié CSA
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)