!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
WATER AND AIR PRESSURE SWITCH, DIAPHRAGM ACTUATOR, STANDARD, 1/4" FNPS

WATER AND AIR PRESSURE SWITCH, DIAPHRAGM ACTUATOR, STANDARD, 1/4" FNPS

SQUARE D

WATER AND AIR PRESSURE SWITCH, DIAPHRAGM ACTUATOR, STANDARD, 1/4" FNPS close
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
WATER AND AIR PRESSURE SWITCH, DIAPHRAGM ACTUATOR, STANDARD, 1/4" FNPS

WATER AND AIR PRESSURE SWITCH, DIAPHRAGM ACTUATOR, STANDARD, 1/4" FNPS

SQUARE D

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $178.88 / each
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
  • N° article GUS6B444
  • N° de modèle du manufacturier 9013GHG5J61
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.95 lb

Spécifications techniques

  • ItemPressure Switch
  • Manual Switch ActionNone
  • Pressure Switch Factory On/Off Setting130/175 psi
  • Pressure Switch Differential24 to 45 psi
  • Pressure Switch Electrical Contact FormDPST
  • NEMA Rating1
  • HP @ 1 Phase - 120V2 hp
  • HP @ 3 Phase - 240V5 hp
  • Temp. Range-22 Degrees to 257 Degrees F
  • Special FeaturesNitrile (Buna-N) Diaphragm
  • Pressure Switch Application Air Compressor and Water Pump
  • Pressure Switch Port Type (1) Port, 1/4 in FNPS
  • Pressure Switch Unloader No
  • Pressure Switch Range 32 to 250 psi
  • Pressure Switch Action Standard
  • Series 9013GHG
  • HP @ 1 Phase - 240V 3 hp
  • HP @ 3 Phase - 480V 5 hp
  • Standards UL 508, NEC Article 430-84, ANSI /NSF Standard 61, FDA 21CFR.2600, CSA
  • AC Contact Rating 10 A @ 575V
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche