!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRESSOSTAT

PRESSOSTAT

TELEMECANIQUE SENSORS

PRESSOSTAT close
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
PRESSOSTAT

PRESSOSTAT

TELEMECANIQUE SENSORS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $73.44 / CHAQUE
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
  • N° article SQD9013FSG2J24C20
  • N° de modèle du manufacturier 9013FSG2J24C20
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePressostat
  • Commutation manuelleAuto/arrêt
  • Réglage marche/arrêt d'usine du pressostat40/60 lb/po²
  • Plage du pressostat5 à 65 lb/po²
  • Action du pressostatStandard
  • Série9013FSG
  • HP à 3 phases - 240 V3
  • Plage de température-22 degrés à 257 degrés Fahrenheit
  • Caractéristiques spécialesPaquet de 20 pièces, boîtier à usage général (intérieur)
  • Application de pressostat Pompe à eau
  • Type d'orifice de pressostat (1) port, 1/4 po FNPS
  • Différentiel du pressostat 15 à 30 lb/po²
  • Forme de contact électrique du pressostat BPUD
  • Classe NEMA 1
  • HP à 1 phase, 120 V 1-1/2
  • HP à 3 phases - 480 V 1
  • Normes UL 508, Article 430-84 du code NEC, ANSI/NSF norme 61, FDA 21CFR.2600, certifié CSA
  • Capacité des contacts, CA 10 A à 575 V
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)