!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GRAISSE PRESSION,MOBILITH SHC 1500,GR380

GRAISSE PRESSION,MOBILITH SHC 1500,GR380

MOBIL

GRAISSE PRESSION,MOBILITH SHC 1500,GR380 close
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
GRAISSE PRESSION,MOBILITH SHC 1500,GR380

GRAISSE PRESSION,MOBILITH SHC 1500,GR380

MOBIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.20 / CHAQUE
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
  • N° article ESO122115
  • N° de modèle du manufacturier 122115
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121902
  • PAGE DU CATALOGUE # 1516
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGraisse extrême pression
  • Taille de contenant390 g
  • Point d'éclairNon précisé
  • Classification NSF du lubrifiantSans classification
  • Capacité de charge Timken acceptableNon déterminée
  • ApplicationPaliers lisses et paliers à élément roulant fonctionnant à basse vitesse, sous de lourdes charges et de hautes températures
  • Index de viscocitéNon testé
  • Huile de base Minérale
  • Point de chute 265 Degrees C
  • Usure à quatre billes 0,50 mm
  • Série Mobilith SHC
  • Normes DIN 51825: (2004-06)
  • Classe de viscosité ISO 1 500