Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette graisse extrême pression Unirex EP 1, grade NLGI 1,5, est livrée dans une cartouche de 390 grammes et pèse 0,95 livre. Elle a un grade de viscosité ISO 460 et une usure à quatre billes de 0,5 millimètre. Elle contient une huile de base synthétique, un épaississant au complexe de lithium et un lubrifiant vert humide. Cette graisse rouge ininflammable a une température de fonctionnement de -40°F à 302°F et un point de goutte de 265°C.
Spécifications techniques
ArticleGraisse extrême pression
Taille de contenant390 g
Point d'éclairNon précisé
Classification NSF du lubrifiantSans classification
Capacité de charge Timken acceptableNon déterminée
ApplicationProtection des paliers sous de lourdes charges à faible vitesse ou à vitesse modérée, et dans les applications où la résistance à l'eau est un facteur critique
Index de viscocitéNon testé
Huile de baseSynthétique
Point de chute265 Degrees C
Usure à quatre billes0,50 mm
SérieMobilith SHC
NormesDIN 51825: (2004-06)
Classe de viscosité ISO460
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca