!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANOMETRE,CADRAN NOMINAL 2 1/2

MANOMETRE,CADRAN NOMINAL 2 1/2

PIC GAUGES

MANOMETRE,CADRAN NOMINAL 2 1/2 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MANOMETRE,CADRAN NOMINAL 2 1/2

MANOMETRE,CADRAN NOMINAL 2 1/2

PIC GAUGES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.00 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG54XN57
  • N° de modèle du manufacturier 102D-154G-GL
  • N° de classification normalisée des produits et services 23151820
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManomètre industriel
  • Précision+/-3-2-3 %
  • Couleur de boîtierMétallique
  • Emplacement du raccord de procédéCentre arrière
  • Matériau de capteurAlliage de cuivre
  • Remplissable sur placeNon
  • Certificat d'étalonnage inclusNon
  • Genre du raccord de processMâle
  • Type de raccord de procédéNPT
  • Couleur de cadranBlanc
  • Type de fixationMontage de la tige
  • Type de manomètreManomètre à cadran à usage général
  • Nettoyé pour l'oxygèneNon
  • Type d'échelleDouble
  • Matériau de la face du cadranAluminium
  • Diamètre du boîtier2,5 po
  • Bouchon d'évent inclusNon
  • Comprend le matériel de montageMatériel de montage non inclus
  • Profondeur de boîtier1,17 po
  • Matériau de l'aiguilleAluminium
  • Compatible avec marque Universal
  • Normes ASME
  • Type de gamme de pression Pression
  • Matériau de douille Alliage de cuivre
  • Boîtier rempli de liquide Non
  • Couleur du pointeur Noir
  • Matériau de lentille Plastique
  • Taille du raccord de procédé 1/4 po
  • Unités de l'échelle primaire lb/po²
  • Série 102D
  • Unités d'échelle secondaires bar
  • Niveau de précision ASME B40.100 grade B
  • Anti-étincelle Pas anti-étincelles
  • Dos de sécurité anti-souffle Non
  • Mouvement résistant au gel Non
  • Graduations mineures de l'échelle primaire 40
  • Dispositif de mouillage à sec Aucun
  • Montage sur panneau Non
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande