!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANOMETRE,CADRAN NOMINAL 1 1/2

MANOMETRE,CADRAN NOMINAL 1 1/2

PIC GAUGES

MANOMETRE,CADRAN NOMINAL 1 1/2 close
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
MANOMETRE,CADRAN NOMINAL 1 1/2

MANOMETRE,CADRAN NOMINAL 1 1/2

PIC GAUGES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.60 / CHAQUE
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
  • N° article WWG54XP27
  • N° de modèle du manufacturier SEP102D158FBSPT
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112403
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManomètre industriel
  • Précision+/-3-2-3 %
  • Couleur de boîtierNoir
  • Emplacement du raccord de procédéCentre arrière
  • Matériau de capteurAlliage de cuivre
  • Remplissable sur placeNon
  • Certificat d'étalonnage inclusNon
  • Genre du raccord de processMâle
  • Type de raccord de procédéBSPT
  • Couleur de cadranBlanc
  • Type de fixationMontage de la tige
  • Type de manomètreManomètre à cadran à usage général
  • Nettoyé pour l'oxygèneNon
  • Type d'échelleDouble
  • Mouvement résistant au gelNon
  • Graduations mineures de l'échelle primaire20
  • Dispositif de mouillage à secAucun
  • Montage sur panneauNon
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Compatible avec marque Universal
  • Normes ASME
  • Type de gamme de pression Pression
  • Matériau de douille Alliage de cuivre
  • Boîtier rempli de liquide Non
  • Couleur du pointeur Noir
  • Matériau de lentille Plastique
  • Taille du raccord de procédé 1/8 po
  • Unités de l'échelle primaire lb/po²
  • Série SEP 100
  • Unités d'échelle secondaires bar
  • Niveau de précision ASME B40.100 grade B
  • Anti-étincelle Pas anti-étincelles
  • Dos de sécurité anti-souffle Non
  • Diamètre du boîtier 2,11 po
  • Bouchon d'évent inclus Non
  • Comprend le matériel de montage Matériel de montage non inclus
  • Profondeur de boîtier 1,06 po
  • Matériau de l'aiguille Aluminium