!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANOMETRE,USAGE GEN,2 CADRANS

MANOMETRE,USAGE GEN,2 CADRANS

PIC GAUGES

MANOMETRE,USAGE GEN,2 CADRANS close
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
MANOMETRE,USAGE GEN,2 CADRANS

MANOMETRE,USAGE GEN,2 CADRANS

PIC GAUGES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.49 / CHAQUE
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
  • N° article WWG54XP90
  • N° de modèle du manufacturier PRO301D204R01
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112403
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.245 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManomètre industriel
  • Précision+/- 2-1-2 %
  • Type de gamme de pressionPression
  • Matériau de douilleAcier inoxydable 316
  • Boîtier rempli de liquideNon
  • Couleur du pointeurNoir
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Taille du raccord de procédé1/4 po
  • Unités de l'échelle primairelb/po²
  • Série300
  • Unités d'échelle secondairesbar
  • Niveau de précisionASME B40.100 grade A
  • Anti-étincellePas anti-étincelles
  • Dos de sécurité anti-souffleNon
  • Mouvement résistant au gelNon
  • Bouchon d'évent inclusNon
  • Comprend le matériel de montageMatériel de montage non inclus
  • Matériau de lunetteAcier inoxydable
  • Matériau de l'aiguilleAluminium
  • Compatible avec marque Universal
  • Couleur de boîtier Métallique
  • Emplacement du raccord de procédé Bas
  • Matériau de capteur Acier inoxydable 316
  • Remplissable sur place Oui
  • Certificat d'étalonnage inclus Non
  • Genre du raccord de process Mâle
  • Type de raccord de procédé NPT
  • Couleur de cadran Blanc
  • Type de fixation Montage de la tige
  • Type de manomètre Manomètre industriel
  • Nettoyé pour l'oxygène Non
  • Type d'échelle Double
  • Matériau de la face du cadran Acier inoxydable
  • Graduations mineures de l'échelle primaire 1 000
  • Dispositif de mouillage à sec Aucun
  • Montage sur panneau Non
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)