!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANOMETRE NUMERIQUE,20000 LB/PO2

MANOMETRE NUMERIQUE,20000 LB/PO2

ENERPAC

MANOMETRE NUMERIQUE,20000 LB/PO2 close
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
MANOMETRE NUMERIQUE,20000 LB/PO2

MANOMETRE NUMERIQUE,20000 LB/PO2

ENERPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,836.49 / CHAQUE
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
  • N° article ENPDGR2
  • N° de modèle du manufacturier DGR2
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112403
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.89 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManomètre d'essai numérique
  • Montage sur panneauNon
  • Précision+/-0.25%
  • Certificat d'étalonnage inclusNon
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Retenue de valeur de crêteNon
  • Type de manomètreManomètre industriel
  • Taille du raccord de procédé1/4 po
  • Type de gamme de pressionPression
  • Anti-étincellePas anti-étincelles
  • Couleur de boîtierNoir/jaune
  • LanguesAnglais
  • Emplacement du raccord de procédé Fond
  • Type de fixation 1/4 po NPTF mâle
  • Source d'alimentation Pile
  • Matériau du boîtier de manomètre Plastique
  • Écran rétroéclairé Oui
  • Série DGR
  • Genre du raccord de process Mâle
  • Normes Certifié CE, RoHS
  • Comprend le matériel de montage Matériel de montage non inclus
  • Diamètre du boîtier 3,08 po
  • Comprend les batteries Piles comprises
  • Durée de la garantie du fabricant Durée de vie limitée