!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANOMETRE, CADRAN TAILLE 2, NPT M

MANOMETRE, CADRAN TAILLE 2, NPT M

WIKA

MANOMETRE, CADRAN TAILLE 2, NPT M close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MANOMETRE, CADRAN TAILLE 2, NPT M

MANOMETRE, CADRAN TAILLE 2, NPT M

WIKA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $45.20 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG400P95
  • N° de modèle du manufacturier 1131320600L
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112403
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManomètre commercial
  • NormesEN 837-1
  • Type de gamme de pressionPression
  • Matériau de douilleLaiton
  • Boîtier rempli de liquideOui
  • Couleur du pointeurNoir
  • Matériau de lentillePlastique
  • Taille du raccord de procédé1/4 po
  • Unités de l'échelle primairelb/po²
  • Série113,13
  • Type de manomètreManomètre à cadran à usage général
  • Nettoyé pour l'oxygèneNon
  • Type d'échelleSimple
  • Matériau de la face du cadranABS
  • Diamètre du boîtier51 mm
  • Bouchon d'évent inclusNon
  • Comprend le matériel de montageMatériel de montage non inclus
  • Profondeur de boîtier27 mm
  • Matériau de l'aiguilleABS
  • Précision +/-3-2-3 %
  • Couleur de boîtier Noir
  • Emplacement du raccord de procédé Bas
  • Matériau de capteur Bronze
  • Remplissable sur place Non
  • Certificat d'étalonnage inclus Non
  • Genre du raccord de process Mâle
  • Type de raccord de procédé NPT
  • Couleur de cadran Blanc
  • Type de fixation Montage de la tige
  • Niveau de précision ASME B40.100 grade B
  • Anti-étincelle Pas anti-étincelles
  • Dos de sécurité anti-souffle Non
  • Mouvement résistant au gel Non
  • Graduations mineures de l'échelle primaire 10
  • Dispositif de mouillage à sec Aucun
  • Montage sur panneau Non
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande