!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANOMETRE,TAILLE CADRAN 2, ARRIERE

MANOMETRE,TAILLE CADRAN 2, ARRIERE

WIKA

MANOMETRE,TAILLE CADRAN 2, ARRIERE close
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
MANOMETRE,TAILLE CADRAN 2, ARRIERE

MANOMETRE,TAILLE CADRAN 2, ARRIERE

WIKA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.16 / CHAQUE
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
  • N° article WWG442Y59
  • N° de modèle du manufacturier 1131320100B
  • N° de classification normalisée des produits et services 23151820
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManomètre commercial
  • NormesEN 837-1
  • Type de gamme de pressionPression
  • Matériau de douilleLaiton
  • Boîtier rempli de liquideOui
  • Couleur du pointeurNoir
  • Certificat d'étalonnage inclusNon
  • Genre du raccord de processMâle
  • Type de raccord de procédéNPT
  • Couleur de cadranBlanc
  • Type de fixationMontage de la tige
  • Type de manomètreManomètre à cadran à usage général
  • Nettoyé pour l'oxygèneNon
  • Type d'échelleDouble
  • Matériau de la face du cadranABS
  • Diamètre du boîtier51 mm
  • Bouchon d'évent inclusOui
  • Comprend le matériel de montageMatériel de montage non inclus
  • Profondeur de boîtier29 mm
  • Matériau de l'aiguilleABS
  • Précision +/-3-2-3 %
  • Couleur de boîtier Noir
  • Emplacement du raccord de procédé Centre arrière
  • Matériau de capteur Bronze
  • Remplissable sur place Non
  • Comprend Bouchon à évents
  • Matériau de lentille Plastique
  • Taille du raccord de procédé 1/4 po
  • Unités de l'échelle primaire lb/po²
  • Série 113,13
  • Unités d'échelle secondaires kPa
  • Niveau de précision ASME B40.100 grade B
  • Anti-étincelle Pas anti-étincelles
  • Dos de sécurité anti-souffle Non
  • Mouvement résistant au gel Non
  • Graduations mineures de l'échelle primaire 10
  • Dispositif de mouillage à sec Aucun
  • Montage sur panneau Non
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an