!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANOMETRE, CADRAN TAILLE 2 1/2, ETUI NR

MANOMETRE, CADRAN TAILLE 2 1/2, ETUI NR

ASHCROFT

MANOMETRE, CADRAN TAILLE 2 1/2, ETUI NR close
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
MANOMETRE, CADRAN TAILLE 2 1/2, ETUI NR

MANOMETRE, CADRAN TAILLE 2 1/2, ETUI NR

ASHCROFT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $827.20 / CHAQUE
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
  • N° article WWG488V95
  • N° de modèle du manufacturier DG2531L0NAM02L15VXCYLM
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112403
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManomètre pour tests numériques
  • Montage sur panneauNon
  • Taille nominale du cadran2-1/2 po
  • Source d'alimentationBatterie
  • Matériau du boîtier de manomètrePolycarbonate ABS
  • Écran rétroéclairéOui
  • SérieDG25
  • Genre du raccord de processMâle
  • Type de raccord de procédéNPT
  • Niveau de précisionASME B40.7 grade 3A
  • NormesCertifié CE, cUL, UL 61010-1
  • Comprend le matériel de montageMatériel de montage non inclus
  • Diamètre du boîtier2,5 po
  • Dos de sécurité anti-souffleNon
  • Comprend les batteriesPiles comprises
  • Emplacement du raccord de procédé Bas
  • Type de fixation Montage de la tige
  • Précision +/-0,25 %
  • Certificat d'étalonnage inclus Non
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Retenue de valeur de crête Oui
  • Type de manomètre Manomètre d'essai
  • Taille du raccord de procédé 1/4 po
  • Matériau de douille Acier inoxydable 316L
  • Matériau de capteur Acier inoxydable 17-4
  • Type de gamme de pression Composé
  • Anti-étincelle Pas anti-étincelles
  • Comprend Piles alcalines
  • Couleur de boîtier Noir
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an