!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANOMETRE, 1/4 PO NPT, 2 PO

MANOMETRE, 1/4 PO NPT, 2 PO

PIC GAUGES

MANOMETRE, 1/4 PO NPT, 2 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MANOMETRE, 1/4 PO NPT, 2 PO

MANOMETRE, 1/4 PO NPT, 2 PO

PIC GAUGES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.46 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG20TU90
  • N° de modèle du manufacturier 201L204D
  • N° de classification normalisée des produits et services 23151820
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManomètre industriel
  • Précision+/-3-2-3 %
  • Couleur de boîtierMétallique
  • Emplacement du raccord de procédéBas
  • Matériau de capteurAlliage de cuivre
  • Remplissable sur placeNon
  • ComprendBouchon à évents
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Taille du raccord de procédé1/4 po
  • Unités de l'échelle primairelb/po²
  • Série201L
  • Unités d'échelle secondairesbar
  • Niveau de précisionASME B40.100 grade B
  • Anti-étincellePas anti-étincelles
  • Dos de sécurité anti-souffleNon
  • Mouvement résistant au gelNon
  • Graduations mineures de l'échelle primaire0,5
  • Dispositif de mouillage à secAucun
  • Montage sur panneauNon
  • Profondeur de boîtier1,2 po
  • Matériau de l'aiguilleAluminium
  • Compatible avec marque Universal
  • Normes ASME
  • Type de gamme de pression Pression
  • Matériau de douille Alliage de cuivre
  • Boîtier rempli de liquide Oui
  • Couleur du pointeur Noir
  • Certificat d'étalonnage inclus Non
  • Genre du raccord de process Mâle
  • Type de raccord de procédé NPT
  • Couleur de cadran Blanc
  • Type de fixation Montage de la tige
  • Type de manomètre Manomètre à cadran à usage général
  • Nettoyé pour l'oxygène Non
  • Type d'échelle Double
  • Matériau de la face du cadran Aluminium
  • Diamètre du boîtier 2,27 po
  • Bouchon d'évent inclus Oui
  • Comprend le matériel de montage Matériel de montage non inclus
  • Matériau de lunette Acier inoxydable
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande