!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANOMETRE, 1/4 PO NPT, 2 1/2 PO

MANOMETRE, 1/4 PO NPT, 2 1/2 PO

PIC GAUGES

MANOMETRE, 1/4 PO NPT, 2 1/2 PO close
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
MANOMETRE, 1/4 PO NPT, 2 1/2 PO

MANOMETRE, 1/4 PO NPT, 2 1/2 PO

PIC GAUGES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.08 / CHAQUE
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
  • N° article WWG20TW42
  • N° de modèle du manufacturier PRO-202L-254N
  • N° de classification normalisée des produits et services 23151820
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.46 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManomètre industriel
  • Précision+/- 2-1-2 %
  • Couleur de boîtierMétallique
  • Emplacement du raccord de procédéCentre arrière
  • Matériau de capteurAlliage de cuivre
  • Remplissable sur placeNon
  • ComprendBouchon à évents
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Taille du raccord de procédé1/4 po
  • Unités de l'échelle primairelb/po²
  • Série202L
  • Unités d'échelle secondairesbar
  • Niveau de précisionASME B40.100 grade A
  • Anti-étincellePas anti-étincelles
  • Dos de sécurité anti-souffleNon
  • Diamètre du boîtier2,65 po
  • Bouchon d'évent inclusOui
  • Comprend le matériel de montageMatériel de montage non inclus
  • Matériau de lunetteAcier inoxydable
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Compatible avec marque Universal
  • Normes ASME
  • Type de gamme de pression Pression
  • Matériau de douille Alliage de cuivre
  • Boîtier rempli de liquide Oui
  • Couleur du pointeur Noir
  • Certificat d'étalonnage inclus Non
  • Genre du raccord de process Mâle
  • Type de raccord de procédé NPT
  • Couleur de cadran Blanc
  • Type de fixation Montage de la tige
  • Type de manomètre Manomètre industriel
  • Nettoyé pour l'oxygène Non
  • Type d'échelle Double
  • Mouvement résistant au gel Non
  • Graduations mineures de l'échelle primaire 20
  • Dispositif de mouillage à sec Aucun
  • Montage sur panneau Non
  • Profondeur de boîtier 1,21 po
  • Matériau de l'aiguille Aluminium