!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANOMETRE,TAILLE CADRAN 1 1/2, ARRIERE

MANOMETRE,TAILLE CADRAN 1 1/2, ARRIERE

WIKA

MANOMETRE,TAILLE CADRAN 1 1/2, ARRIERE close
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
MANOMETRE,TAILLE CADRAN 1 1/2, ARRIERE

MANOMETRE,TAILLE CADRAN 1 1/2, ARRIERE

WIKA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.54 / CHAQUE
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
  • N° article WWG442Y55
  • N° de modèle du manufacturier 1131315100B
  • N° de classification normalisée des produits et services 23151820
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManomètre commercial
  • NormesEN 837-1
  • Type de gamme de pressionPression
  • Matériau de douilleLaiton
  • Boîtier rempli de liquideOui
  • Couleur du pointeurNoir
  • Certificat d'étalonnage inclusNon
  • Genre du raccord de processMâle
  • Type de raccord de procédéNPT
  • Couleur de cadranBlanc
  • Type de fixationMontage de la tige
  • Type de manomètreManomètre à cadran à usage général
  • Nettoyé pour l'oxygèneNon
  • Type d'échelleDouble
  • Matériau de la face du cadranABS
  • Diamètre du boîtier41 mm
  • Bouchon d'évent inclusOui
  • Comprend le matériel de montageMatériel de montage non inclus
  • Profondeur de boîtier26,5 mm
  • Matériau de l'aiguilleABS
  • Précision +/-3-2-3 %
  • Couleur de boîtier Noir
  • Emplacement du raccord de procédé Centre arrière
  • Matériau de capteur Bronze
  • Remplissable sur place Non
  • Comprend Bouchon à évents
  • Matériau de lentille Plastique
  • Taille du raccord de procédé 1/8 po
  • Unités de l'échelle primaire lb/po²
  • Série 113,13
  • Unités d'échelle secondaires kPa
  • Niveau de précision ASME B40.100 grade B
  • Anti-étincelle Pas anti-étincelles
  • Dos de sécurité anti-souffle Non
  • Mouvement résistant au gel Non
  • Graduations mineures de l'échelle primaire 10
  • Dispositif de mouillage à sec Aucun
  • Montage sur panneau Non
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an