!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANOMETRE,0 A 3 000LB/PO2,CADRAN 2 1/2PO

MANOMETRE,0 A 3 000LB/PO2,CADRAN 2 1/2PO

PIC GAUGES

MANOMETRE,0 A 3 000LB/PO2,CADRAN 2 1/2PO close
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
MANOMETRE,0 A 3 000LB/PO2,CADRAN 2 1/2PO

MANOMETRE,0 A 3 000LB/PO2,CADRAN 2 1/2PO

PIC GAUGES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.06 / CHAQUE
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
  • N° article WWG19RZ24
  • N° de modèle du manufacturier 201L-25XP-SAE4
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112403
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManomètre à cylindre hydraulique
  • Montage sur panneauNon
  • Précision+/-3-2-3 %
  • Unités d'échelle secondairesbar
  • Série201L
  • Taille du raccord de procédé1/4 po
  • Graduations mineures de l'échelle primaire50
  • Dos de sécurité anti-souffleNon
  • Profondeur de boîtier1,4 po
  • Couleur de cadranBlanc
  • Mouvement résistant au gelNon
  • Comprend le matériel de montageMatériel de montage non inclus
  • Boîtier rempli de liquideOui
  • Unités de l'échelle primairelb/po²
  • Matériau de capteurAlliage de cuivre
  • Type de manomètre Manomètre à cylindre hydraulique
  • Type de fixation Montage de la tige
  • Emplacement du raccord de procédé Bas
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Genre du raccord de process Mâle
  • Type de raccord de procédé SAE
  • Incréments numériques de l'échelle primaire 500
  • Couleur de boîtier Métallique
  • Diamètre du boîtier 2,8 po
  • Remplissable sur place Oui
  • Comprend Bouchon à évents
  • Bouchon d'évent inclus Oui
  • Type de gamme de pression Pression
  • Type d'échelle Simple
  • Matériau de douille Alliage de cuivre