!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRESSOSTAT

PRESSOSTAT

TELEMECANIQUE SENSORS

PRESSOSTAT close
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
PRESSOSTAT

PRESSOSTAT

TELEMECANIQUE SENSORS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $192.61 / CHAQUE
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
  • N° article SQD9013GHG1S8J54
  • N° de modèle du manufacturier 9013GHG1S8J54
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePressostat
  • Commutation manuelleAuto/arrêt/marche
  • Réglage marche/arrêt d'usine du pressostat110/125 lb/po²
  • Différentiel du pressostat20 à 40 lb/po²
  • Forme de contact électrique du pressostatBPUD
  • Classe NEMA1
  • HP à 1 phase, 120 V2 hp
  • HP à 3 phases - 240 V5 hp
  • Plage de température-22 degrés à 257 degrés Fahrenheit
  • Caractéristiques spécialesAnti-fongique, diaphragme en nitrile (Buna-N), sans couvercle
  • Application de pressostat Compresseur d'air et pompe à eau
  • Type d'orifice de pressostat (1) port, 1/8 po FNPS
  • Vanne de décharge du pressostat Non
  • Plage du pressostat 40 à 200 lb/po²
  • Action du pressostat Standard
  • Série 9013GHG
  • HP à 1 phase - 240 V 3 hp
  • HP à 3 phases - 480 V 5 hp
  • Normes ANSI /NSF norme 61, certifié CSA, FDA 21CFR.2600, NEC article 430-84, UL 508
  • Capacité des contacts, CA 10 A à 575 V
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)