!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GOUJON, STYLE À PRESSION, ALLIAGE DE CUIVRE, VERROUILLAGE À 3 VOIES, 1/5 X ⅖ X 1½ PO, RÉTENTION À ANNEAU

GOUJON, STYLE À PRESSION, ALLIAGE DE CUIVRE, VERROUILLAGE À 3 VOIES, 1/5 X ⅖ X 1½ PO, RÉTENTION À ANNEAU

SCOTT

GOUJON, STYLE À PRESSION, ALLIAGE DE CUIVRE, VERROUILLAGE À 3 VOIES, 1/5 X ⅖ X 1½ PO, RÉTENTION À ANNEAU close
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
GOUJON, STYLE À PRESSION, ALLIAGE DE CUIVRE, VERROUILLAGE À 3 VOIES, 1/5 X ⅖ X 1½ PO, RÉTENTION À ANNEAU

GOUJON, STYLE À PRESSION, ALLIAGE DE CUIVRE, VERROUILLAGE À 3 VOIES, 1/5 X ⅖ X 1½ PO, RÉTENTION À ANNEAU

SCOTT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.15 / CHAQUE
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
  • N° article SCTMS27983-3
  • N° de modèle du manufacturier MS27983-3
  • N° de classification normalisée des produits et services 46191607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce goujon de style bouton-pression avec un type de verrouillage à trois voies en alliage de cuivre est disponible en noir. Il a une longueur de goujon de 1/5 pouce, un diamètre de tête de goujon de 2/5 pouce et un diamètre de base de goujon de 1½ pouce. Le goujon a une rétention de sertissage et un traitement de surface de film d'oxyde.

Spécifications techniques

  • ArticleCrampon
  • À utiliser avecRespirateur à adduction d'air 3M Scott
  • CouleurNoir
  • Type d'accessoire Respirateur à adduction d'air 3M Scott
  • Compatible avec marque 3M Scott