!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SUPPORT POUR ORDONNANCES, PINCE, NYLON, TRNSP, CSA

SUPPORT POUR ORDONNANCES, PINCE, NYLON, TRNSP, CSA

PYRAMEX

SUPPORT POUR ORDONNANCES, PINCE, NYLON, TRNSP, CSA close
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
SUPPORT POUR ORDONNANCES, PINCE, NYLON, TRNSP, CSA

SUPPORT POUR ORDONNANCES, PINCE, NYLON, TRNSP, CSA

PYRAMEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.06 / CHAQUE
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
  • N° article PSPRX6400
  • N° de modèle du manufacturier RX6400
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181804
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ce porte-lentilles de prescription V2G-Plus Rx Insert avec attache de fixation est doté d’une monture transparente en nylon et répond à la norme CSA Z94.3. Il peut accueillir des lentilles de prescription de -3,0 à +3,0 et s’enclenche en toute sécurité au-dessus du protège-nez. Le support comprend un étui de rangement en microfibre et peut être utilisé avec les lunettes de protection V2G-Plus.

Spécifications techniques

  • ArticlePorte-insert de prescription
  • Compatible avec marquePyramex
  • Compatible avec type de produitLunettes de protection
  • Couleur de montureTransparent
  • ComprendÉtui de rangement en microfibre
  • Type de fixation Pince
  • Compatible avec le numéro de modèle du fabricant GB6410SDT, GB6420SDT
  • Compatible avec série V2G
  • Matériau de la carcasse Nylon
  • Normes CSA/ANSI
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)