!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CASQUE DE SOUDAGE AUTO-OBSCURCISSANT, 4 CAPTEURS D'ARC,NOIR,W4/W5 À W13, 3,94X3,28PO,TG

CASQUE DE SOUDAGE AUTO-OBSCURCISSANT, 4 CAPTEURS D'ARC,NOIR,W4/W5 À W13, 3,94X3,28PO,TG

SELLSTROM

CASQUE DE SOUDAGE AUTO-OBSCURCISSANT, 4 CAPTEURS D'ARC,NOIR,W4/W5 À W13, 3,94X3,28PO,TG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CASQUE DE SOUDAGE AUTO-OBSCURCISSANT, 4 CAPTEURS D'ARC,NOIR,W4/W5 À W13, 3,94X3,28PO,TG

CASQUE DE SOUDAGE AUTO-OBSCURCISSANT, 4 CAPTEURS D'ARC,NOIR,W4/W5 À W13, 3,94X3,28PO,TG

SELLSTROM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $534.38 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article JCKS26400
  • N° de modèle du manufacturier S26400
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.36 lb

Informations sur le produit

Ce casque de soudage noir haut de gamme est conforme aux normes ANSI Z87.1 et CAN/CSA Z94.3. Il comprend 1 plaque de recouvrement, 1 pile au lithium et toutes les commandes sont internes pour une protection maximale, il est conçu pour être utilisé avec un respirateur à cartouche, il est facile de retirer et d'installer le filtre auto-obscurcissant et la plaque de recouvrement, il offre une excellente protection de la nuque et de la tête, il est facile à nettoyer et à désinfecter.

Spécifications techniques

  • ArticleCasque de soudage
  • Composition chimique de pile/batterieIon de lithium
  • Type de pile/batterieLithium-ion
  • Classification EN3791/1/1/2
  • Mode meulageOui
  • Type de masqueAssombrissement automatique
  • Comprend les batteriesOui
  • État de la lumière4
  • SérieHaute qualité
  • Type d'ajustement de la coiffeClé à cliquet
  • Désignation de la teinte de soudageW4, W5 à W13
  • Commande du filtre à noircissement auto. Numérique
  • Durée de vie de la pile/batterie 3 000 h
  • Couleur Noir
  • Graphiques Aucun graphique
  • Matériau du masque Nylon
  • Comprend (1) Plaque de recouvrement, (1) batteries au lithium
  • Couleur de lentille Bleu
  • Nb de détecteurs d'arc 4
  • Normes ANSI Z87.1, CAN/CSA Z94.3
  • Champ de vision 3,94 po x 3,28 po
  • Comprend un capteur électromagnétique Non
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande