!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTES, POLYCARBONATE, ANTIRAYURES/IR 5.0, NOIR, CSA, M

LUNETTES DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTES, POLYCARBONATE, ANTIRAYURES/IR 5.0, NOIR, CSA, M

JACKSON SAFETY

LUNETTES DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTES, POLYCARBONATE, ANTIRAYURES/IR 5.0, NOIR, CSA, M close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTES, POLYCARBONATE, ANTIRAYURES/IR 5.0, NOIR, CSA, M

LUNETTES DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTES, POLYCARBONATE, ANTIRAYURES/IR 5.0, NOIR, CSA, M

JACKSON SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.28 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article JCK50010
  • N° de modèle du manufacturier 50010
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.54 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité de la série SG IR à demi-monture moyenne en polycarbonate avec protection UV de 99,9 % ont une monture enveloppante de couleur noire. Dotées de lentilles IR 5.0 antirayures homologuées CSA, ces lunettes sont équipées de branches souples incurvées vers l’intérieur de l’avant à l’arrière pour garantir un ajustement très confortable et antidérapant.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Coussinet de nez ajustableNon
  • Couleur du brasNoir
  • Taille des lunettesStandard
  • Couleur de montureNoir
  • Type de cadreDemi-monture
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend un revêtement pour les yeuxNon
  • Comprend des bras rembourrésOui
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultraviolets0,999
  • Détectable avec rayons XNon
  • Longueur du bras réglable Non
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Type d'embout du bras Caoutchouc
  • Désignation pour les petites têtes Non classé
  • Style de cadre Enveloppant
  • Comprend un traitement antibuée des verres Non
  • Comprend un pare-soleil supérieur Non
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-égratignures
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Normes CSA/ANSI
  • Désignation de la teinte de soudage 5 IR
  • Doublure de mousse Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande