!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CART.DE ROUL.ETIQ.PRECOUPEES,5/6PO LA

CART.DE ROUL.ETIQ.PRECOUPEES,5/6PO LA

BRADY

CART.DE ROUL.ETIQ.PRECOUPEES,5/6PO LA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CART.DE ROUL.ETIQ.PRECOUPEES,5/6PO LA

CART.DE ROUL.ETIQ.PRECOUPEES,5/6PO LA

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $195.70 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BDYM4C318498
  • N° de modèle du manufacturier M4C-318-498
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191516
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.26 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCartouche de rouleaux d'étiquettes précoupées
  • Matériau adhésifCaoutchouc
  • Numéro de pièce du fabricant compatibleBMP41, BMP51, BMP53, M511
  • Matériau d'étiquetteChiffon en vinyle
  • Épaisseur de l'étiquette0,007 po
  • Série de matériauxB-498
  • Température minimale de service-40 Degrees F
  • Texte préimpriméAucune légende
  • Compatibilité de série d'imprimantesBMP41, BMP51, BMP53, M410, M510, M511
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à l'abrasion, aux produits chimiques, à la corrosion, à l'humidité et aux UV, aux intempéries
  • Série de rubansR6200
  • NormesConforme avec directives 2011/65/EU et 2015/863
  • Adhésif Adhésifs
  • Capacités adhésives Adhésif détachable et repositionnable
  • Couleur de l'étiquette Blanc
  • Format des supports d'étiquettes Rouleau d'étiquettes précoupées et ruban dans la cartouche
  • Largeur d'étiquette 5/16 po
  • Température maximale de service 176 Degrees F
  • Images préimprimées Zone d'écriture colorée
  • Technologie d'impression Transfert thermique
  • Type de produit Étiquette du bornier
  • Couleur de ruban Noir
  • Longueur de rouleau 16 pi
  • Pour procédé d'impression Transfert thermique
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande