!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CART.ROUL. D'ETIQ. PRECOUP. 1 PO LA

CART.ROUL. D'ETIQ. PRECOUP. 1 PO LA

BRADY

CART.ROUL. D'ETIQ. PRECOUP. 1 PO LA close
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
CART.ROUL. D'ETIQ. PRECOUP. 1 PO LA

CART.ROUL. D'ETIQ. PRECOUP. 1 PO LA

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $137.05 / CHAQUE
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
  • N° article BDYM448498
  • N° de modèle du manufacturier M4-48-498
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191516
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCartouche de rouleaux d'étiquettes précoupées
  • Capacités adhésivesAdhésif détachable et repositionnable
  • Couleur de l'étiquetteBlanc
  • Matériau d'étiquetteVinyle
  • Température maximale de service176 Degrees F
  • Température minimale de service-40 Degrees F
  • Compatibilité de série d'imprimantesBMP41, BMP51, BMP53, M410, M510, M511
  • Couleur de rubanNoir
  • Format des supports d'étiquettesCartouche à rouleaux précoupés
  • AdhésifAdhésifs
  • Numéro de pièce du fabricant compatibleBMP-41, BMP-51, BMP-53
  • Série de matériauxB-498
  • Calibre minimum du filS.O.
  • Hauteur de la partie imprimable3/4 po
  • Type de produitÉtiquette pour fil et câble repositionnable
  • NormesConforme avec directives 2011/65/EU et 2015/863
  • Matériau adhésif Caoutchouc
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Hauteur d'étiquette 3/4 po
  • Largeur d'étiquette 1 po
  • Diamètre maximal du fil 0,201 po
  • Nombre d'étiquettes incluses 180
  • Ruban recommandé R6200
  • Pour procédé d'impression Transfert thermique
  • Forme de l'étiquette Rectangle
  • Application Étiquetage de codes-barres, étiquetage de circuits imprimés, étiquetage de composants et d'équipements, étiquetage de laboratoires, étiquetage de fils et de câbles
  • Étiquettes par rangée 1
  • Calibre de fil maximal S.O.
  • Texte préimprimé Aucune légende
  • Largeur de la partie imprimable 1 po
  • Caractéristiques de résistance Résistant à l'abrasion, aux produits chimiques, à la corrosion, à l'humidité et aux UV, aux intempéries
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)