!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CART.ROUL. D'ETIQ.PRECOUP.1PO LA, BRILL

CART.ROUL. D'ETIQ.PRECOUP.1PO LA, BRILL

BRADY

CART.ROUL. D'ETIQ.PRECOUP.1PO LA, BRILL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CART.ROUL. D'ETIQ.PRECOUP.1PO LA, BRILL

CART.ROUL. D'ETIQ.PRECOUP.1PO LA, BRILL

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $206.83 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BDYM4C1000422
  • N° de modèle du manufacturier M4C-1000-422
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191516
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCartouche de rouleaux d'étiquettes précoupées
  • Numéro de pièce du fabricant compatibleBMP41, BMP51, BMP53, M511
  • Couleur de l'étiquetteNoir/blanc
  • Matériau d'étiquettePolyester
  • Texte préimpriméAucune légende
  • Type de produitLabel Cartridge
  • Longueur de rouleau25 pi
  • Pour procédé d'impressionTransfert thermique
  • Adhésif Adhésifs
  • Utilisation intérieure/extérieure Extérieur
  • Finition de l'étiquette Gloss
  • Largeur d'étiquette 1 po
  • Compatibilité de série d'imprimantes BMP41, BMP51, BMP53, M410, M510, M511
  • Couleur de ruban Noir
  • Normes Conforme avec directives 2011/65/EU et 2015/863
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande