!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CART.ROUL.ETIQ.PRED.,1 PO LA,MATTE

CART.ROUL.ETIQ.PRED.,1 PO LA,MATTE

BRADY

CART.ROUL.ETIQ.PRED.,1 PO LA,MATTE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CART.ROUL.ETIQ.PRED.,1 PO LA,MATTE

CART.ROUL.ETIQ.PRED.,1 PO LA,MATTE

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $207.32 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BDYM449422
  • N° de modèle du manufacturier M4-49-422
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191516
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.355 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCartouche de rouleaux d'étiquettes précoupées
  • Matériau adhésifAcrylique
  • Numéro de pièce du fabricant compatibleBMP41, BMP51, BMP53, M511
  • Couleur de l'étiquetteBlanc
  • Hauteur d'étiquette1 po
  • Format des supports d'étiquettesRouleau d'étiquettes précoupées et ruban dans la cartouche
  • Épaisseur de l'étiquette0,004 po
  • Étiquettes par rangée1
  • Température maximale de service212 Degrees F
  • Nombre d'étiquettes incluses260
  • Texte préimpriméAucune légende
  • Compatibilité de série d'imprimantesBMP41, BMP51, BMP53, M410, M510, M511
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux produits chimiques, à la corrosion, à l'humidité, aux UV et aux intempéries
  • Série de rubansR6000
  • NormesConforme avec directives 2011/65/EU et 2015/863
  • Adhésif Adhésifs
  • Capacités adhésives Adhésif permanent
  • Utilisation intérieure/extérieure Extérieur
  • Finition de l'étiquette Gloss
  • Matériau d'étiquette Polyester
  • Forme de l'étiquette Rectangle
  • Largeur d'étiquette 1 po
  • Série de matériaux B-422
  • Température minimale de service -40 Degrees F
  • Images préimprimées Zone d'écriture colorée
  • Technologie d'impression Transfert thermique
  • Type de produit Étiquette du panneau des composants
  • Couleur de ruban Noir
  • Étiquette secondaire incluse Non
  • Pour procédé d'impression Transfert thermique
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande