!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENSMBL TOURNEVIS PRECIS,TORX(R),8 PCS

ENSMBL TOURNEVIS PRECIS,TORX(R),8 PCS

WIHA TOOLS

ENSMBL TOURNEVIS PRECIS,TORX(R),8 PCS close
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
ENSMBL TOURNEVIS PRECIS,TORX(R),8 PCS

ENSMBL TOURNEVIS PRECIS,TORX(R),8 PCS

WIHA TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $92.14 / CHAQUE
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
  • N° article WWG30D452
  • N° de modèle du manufacturier 26799
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de tournevis de précision
  • Nb de pièces8
  • Anti-étincellePas anti-étincelles
  • Résistance à la corrosionRésistant à la corrosion
  • Forme de tigeRond
  • Tailles inclusesT3 x 40, T4 x 40, T5 x 40, T6 x 40, T7 x 40, T8 x 40, T9 x 50, T10 x 50 mm
  • Taille d'extrémité T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10
  • Isolation Non
  • Comprend Torx T3 x 30 mm, T4 x 30 mm, T5 x 30 mm,T6 x 40 mm, T7 x 40 mm, T8 x 40 mm, T9 x 50 mm, T10 x 50 mm, pochon en toile
  • Matériau de tige Acier CVM
  • Matériau de manche/poignée Plastique
  • Hauteur de contenant 1 7/16 po
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)