!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCES CPANTES PRCSION,LO5PO,POIGNE BLEU

PINCES CPANTES PRCSION,LO5PO,POIGNE BLEU

KNIPEX

PINCES CPANTES PRCSION,LO5PO,POIGNE BLEU close
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
PINCES CPANTES PRCSION,LO5PO,POIGNE BLEU

PINCES CPANTES PRCSION,LO5PO,POIGNE BLEU

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $78.13 / CHAQUE
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
  • N° article KPX7861125
  • N° de modèle du manufacturier 78 61 125
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112113
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePinces coupantes de précision
  • Capacité de coupe par Rockwell Hardness64 HRC
  • Type de tranchantEncastré
  • CaractéristiquesMouvement extrêmement doux pour une fatigue minimale de l'opérateur, rectifié, joint avec rivet en acier inoxydable
  • Couleur de manche/poignéeBleu
  • Style de poignéeErgonomique
  • Longueur de mâchoire1/4 po
  • Largeur de mâchoire1/2 po
  • Longueur hors tout5 po
  • NormesDIN ISO 9654
  • Type de produitPinces coupantes de précision
  • Capacité de coupe par matériau 0,2 mm à 1,6 mm (fil mou), 1,2 mm (fil moyen)
  • Longueur de l'arête tranchante 1/4 po
  • Sécurité D.E.S. Non antistatique
  • Pour l'épaisseur maximale du fil 0,06 po
  • Matériau de manche/poignée Multicomposants
  • Isolation Non
  • Matériau de mâchoire Acier
  • Application (matériaux) Produits électroniques
  • Poignée à ressort Oui
  • Poids 0,1 lb
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)