!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ELECTRONIC PLIER, 1/2 IN JAW W, 4 7/8 IN OVERALL L

ELECTRONIC PLIER, 1/2 IN JAW W, 4 7/8 IN OVERALL L

KNIPEX

ELECTRONIC PLIER, 1/2 IN JAW W, 4 7/8 IN OVERALL L close
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
ELECTRONIC PLIER, 1/2 IN JAW W, 4 7/8 IN OVERALL L

ELECTRONIC PLIER, 1/2 IN JAW W, 4 7/8 IN OVERALL L

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $69.88 / each
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
  • N° article KPX7813125
  • N° de modèle du manufacturier 78 13 125
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112106
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

This electronic super knips has a length of 125 mm, plus it weighs 57 g. The handle is blue/red. It features ground, very sharp cutting edges without bevel and meets the standards for DIN ISO 9654. In addition, it has a polished finish.

Spécifications techniques

  • ItemElectronic Super Knips
  • Jaw Width1/2 in
  • FinishPolished
  • StandardsDIN ISO 9654
  • Overall Length 125 mm
  • Features Ground, Very Sharp Cutting Edges Without Bevel
  • Handle Colour Blue, Red
  • Weight 57 g
  • Pays d’origine Germany (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation