!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE POCHE LAMPE REMPL PR3 B3 1/2

LAMPE POCHE LAMPE REMPL PR3 B3 1/2

LUMAPRO

LAMPE POCHE LAMPE REMPL PR3 B3 1/2 close
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
LAMPE POCHE LAMPE REMPL PR3 B3 1/2

LAMPE POCHE LAMPE REMPL PR3 B3 1/2

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.58 / PAQUET de 10
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
  • N° article CEC2EKY6
  • N° de modèle du manufacturier PR3-10PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens19 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)3 57 V CA
  • Durée de vie nominale15 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Longueur hors tout1 1/4 po
  • Ampères0,5 A
  • Type de culot d'ampoule Contact simple miniature à bride (P13.5s)
  • Forme de l'ampoule B3-1/2
  • Température de couleur 2 400 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série PR3
  • Puissance (W) 1,785 W
  • Intensité réglable Non
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Diamètre de l'ampoule 3/8 po